pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3094612 Ultrasonico K50 300mm-3m cavo M12 - 3094612

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3094612 Ultrasonico K50 300mm-3m cavo M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 50 mm

  • Altezza del sensore - 59.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Intervallo di misura lunghezza - 300...3000 mm

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488946128

Codice prodotto

TUK3094612

Cod. produttore

3094612

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

59.5 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Intervallo di misura lunghezza:

300...3000 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

K50UX2CRA: Sensore a ultrasuoni da 0,3 m a 3 m, dispositivo slave Modbus tramite RS-485, portata, da 300 mm a 3 m (da 11,8 a 118 pollici), connettore a sgancio rapido M12 da 230 mm (9 pollici)