pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3094470 WLS28-2XW285XMQ - 3094470

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3094470 WLS28-2XW285XMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007094321

Codice prodotto

TUK3094470

Cod. produttore

3094470

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP50

Lunghezza:

357 mm

Larghezza:

28 mm

Altezza/profondità:

35.9 mm

Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2; Interruttore di movimento; Lunghezza: 285 mm; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP50; Colore: Bianco; QD integrale M12 a 4 pin