pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3094424 WLS28-2MQ - 3094424

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3094424 WLS28-2MQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Lunghezza - 79.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007094314

Codice prodotto

TUK3094424

Cod. produttore

3094424

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Lunghezza:

79.5 mm

Larghezza:

28 mm

Altezza/profondità:

20.9 mm

Accessorio: Rilevatore di movimento; 12-30 V cc; 4 A; QD maschio-femmina M12