TURCK BANNER SRL - TUK3094414 SG-TL70-Y-L - 3094414
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 70 mm
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Colore del corpo - Nero
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
2000007094307
Codice prodotto
TUK3094414
Cod. produttore
3094414
Produttore
TUK
Diametro esterno:
70 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65
Modulo luminoso TL70; Colore: Giallo; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/Lampeggiante; Alloggiamento nero; Altezza 5 mm GIALLO inciso al laser; Da utilizzare con basi B-TL70-