TURCK BANNER SRL - TUK3094413 SG-TL70-R-L - 3094413
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 70 mm
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Colore del corpo - Nero
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
2000007094291
Codice prodotto
TUK3094413
Cod. produttore
3094413
Produttore
TUK
Diametro esterno:
70 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65
Modulo luminoso TL70; Colore: rosso; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/lampeggiante; Alloggiamento nero; Altezza 5 mm ROSSO inciso al laser; Da utilizzare con basi B-TL70-