pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3094412 SG-TL70-G-L - 3094412

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3094412 SG-TL70-G-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Colore del corpo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007094284

Codice prodotto

TUK3094412

Cod. produttore

3094412

Produttore

TUK

Diametro esterno:

70 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

Modulo luminoso TL70; Colore: Verde; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/Lampeggiante; Alloggiamento nero; Altezza 5 mm VERDE inciso al laser; Utilizzare con basi B-TL70-