TURCK BANNER SRL - TUK3094302 WLS27CW710DSQ - 3094302
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 12...30 V
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000006114013
Codice prodotto
TUK3094302
Cod. produttore
3094302
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
12...30 V
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
782.5 mm
Larghezza:
27 mm
Altezza/profondità:
27 mm
Diametro:
27 mm


