TURCK BANNER SRL - TUK3094218 B-TL70DXN2-Q8 - 3094218
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in DC - 12...30 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
2000007094239
Codice prodotto
TUK3094218
Cod. produttore
3094218
Produttore
TUK
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in DC:
12...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Modulo base wireless TL70 2,4 GHz; supporta da 1 a 6 moduli; tensione: 12-30 V CC; grado di protezione ambientale: IP65; connettore QD integrato M12 a 8 pin; alloggiamento nero


