pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3093951 PIAT46TSL5TA-VL - 3093951

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Temperatura ambiente - 0...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007094192

Codice prodotto

TUK3093951

Cod. produttore

3093951

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

0...70 °C

Fibra di plastica, modalità opposta; diametro del nucleo: 1 mm; lunghezza della fibra: 2 m; angolo stretto, filettatura M4; monobobina in acciaio inossidabile; raggio di curvatura: 25 mm; linea Vantage