pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3093936 K50LRXALSXN - 3093936

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 1

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007094178

Codice prodotto

TUK3093936

Cod. produttore

3093936

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

1

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

Serie K50 EZ-LIGHT: indicatore acustico forte sigillato a 1 colore; tensione: 12-30 V cc; alloggiamento: policarbonato; IP67; ingresso: NPN; colore: rosso; cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)