pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3093281 WLB92X1100PBQ - 3093281

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3093281 WLB92X1100PBQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007094109

Codice prodotto

TUK3093281

Cod. produttore

3093281

Produttore

TUK

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

97 mm

Altezza/profondità:

104 mm

Lunghezza:

1226 mm

Work light WLB92; Accensione/Spegnimento; Potenziometro di regolazione; Lunghezza: 1100 mm; Tensione: 24 V CC; Grado di protezione ambientale: IP40; Colore: Bianco; QD integrale M12 a 4 pin; Finestra diffusa