pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3093162 PIAT46UTA-VL - 3093162

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Temperatura ambiente - 0...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007094048

Codice prodotto

TUK3093162

Cod. produttore

3093162

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

0...70 °C

Fibra di plastica: opposta; diametro del nucleo 1 mm; lunghezza della fibra 2 m; angolo retto; filettatura M4; raggio di curvatura standard 25 mm; sollievo flessibile; taglio libero; linea di vantaggio