pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3093160 PIAT46UHFTA-VL - 3093160

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Temperatura ambiente - 0...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007094031

Codice prodotto

TUK3093160

Cod. produttore

3093160

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

0...70 °C

Fibra di plastica; Opposta; Diametro del nucleo: 1 mm; Lunghezza della fibra: 2 m; Angolo stretto; Filettatura M4; Raggio di curvatura ad alta flessibilità: 2 mm; Sollievo dalla flessione; Taglio libero; Linea di vantaggio