pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3093004 WLS28-2PBQ - 3093004

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3093004 WLS28-2PBQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Larghezza - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093966

Codice prodotto

TUK3093004

Cod. produttore

3093004

Produttore

TUK

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Larghezza:

28 mm

Altezza/profondità:

20.9 mm

Lunghezza:

79.5 mm

Accessorio: Interruttore a bilanciere - 3 posizioni; 12-30 V cc; 4 A; QD maschio-femmina M12