pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3092824 K90LWBGYRPQ - 3092824

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3092824 K90LWBGYRPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 5

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093959

Codice prodotto

TUK3092824

Cod. produttore

3092824

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

5

Tipo di montaggio:

Incasso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

Serie K90 EZ-LIGHT; Indicatore a 5 colori; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP67; Ingresso: PNP; Colori: Bianco Blu Verde Giallo Rosso; QD integrale M12 a 8 pin