TURCK BANNER SRL - TUK3092356 TL70GYRAQ - 3092356

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 4
volume - 92 dB
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione d'esercizio - DC
Altezza - 268.6 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
2000007093942
Codice prodotto
TUK3092356
Cod. produttore
3092356
Produttore
TUK
Numero di elementi della colonna segnaletica:
4
volume:
92 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Altezza:
268.6 mm
Diametro esterno:
70 mm
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
12...30 V
Larghezza:
70 mm
Profondità:
70 mm