pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3092218 SG-TL70-RC - 3092218

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3092218 SG-TL70-RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093881

Codice prodotto

TUK3092218

Cod. produttore

3092218

Produttore

TUK

Diametro esterno:

70 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Modulo luminoso TL70; Colore: rosso; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/lampeggiante; Alloggiamento grigio; Utilizzare con basi B-TL70-