pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3091754 WLB32ZC285PBQMC - 3091754

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3091754 WLB32ZC285PBQMC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Lunghezza - 298 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093850

Codice prodotto

TUK3091754

Cod. produttore

3091754

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP50

Lunghezza:

298 mm

Larghezza:

32 mm

Altezza/profondità:

46 mm

Work light WLB32; Interruttore alto/basso/spento; Lunghezza: 285 mm; Tensione: 90-264 V CA; Grado di protezione ambientale: IP50; Colore: bianco; Collegabile a cascata; Cavo di alimentazione con cavi volanti QD; Finestra diffusa