pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3089696 SLLP23-770P88 - 3089696

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3089696 SLLP23-770P88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 36 mm

  • Altezza del sensore - 774 mm

  • Lunghezza del sensore - 45 mm

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093669

Codice prodotto

TUK3089696

Cod. produttore

3089696

Produttore

TUK

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

36 mm

Altezza del sensore:

774 mm

Lunghezza del sensore:

45 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

110 mA

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Tempo di reazione:

14.2 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

23 mm

Portata del campo di protezione:

12 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0.5 V

Altezza campo di protezione:

770 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP67

EZ-SCREEN LS, coppia; risoluzione: 23 mm; portata: 12 m (40 piedi); area definita: 770 mm (30,3 pollici); alloggiamento: nero; connettore a 8 pin 300 mm M12 Pigtail QD; 2x OSSD, EDM, uscita di guasto