TURCK BANNER SRL - TUK3088100 WLS28-2XW430DSQ - 3088100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 12...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000007093584
Codice prodotto
TUK3088100
Cod. produttore
3088100
Produttore
TUK
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
12...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
28 mm
Altezza/profondità:
20.9 mm
Lunghezza:
467 mm


