pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3088004 WLS28-2XW430DXQ - 3088004

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3088004 WLS28-2XW430DXQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093539

Codice prodotto

TUK3088004

Cod. produttore

3088004

Produttore

TUK

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Grado di protezione (IP):

IP50

Larghezza:

28 mm

Altezza/profondità:

20.9 mm

Lunghezza:

468 mm

Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2; Finestra diffusa; Lunghezza: 430 mm; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP50; Colore: Bianco; QD integrale M12 a 4 pin