pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3087995 WLS28-2XW285XPBQ - 3087995

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3087995 WLS28-2XW285XPBQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093515

Codice prodotto

TUK3087995

Cod. produttore

3087995

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP50

Lunghezza:

357 mm

Larghezza:

28 mm

Altezza/profondità:

25 mm

Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2; con interruttore; lunghezza: 285 mm; tensione: 12-30 V cc; grado di protezione ambientale: IP50; colore: bianco; connettore QD integrato M12 a 4 pin