pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3087986 WLS28-2XW145XQ - 3087986

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3087986 WLS28-2XW145XQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093508

Codice prodotto

TUK3087986

Cod. produttore

3087986

Produttore

TUK

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Grado di protezione (IP):

IP50

Larghezza:

28 mm

Altezza/profondità:

20.9 mm

Lunghezza:

186 mm

Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2; Lunghezza: 145 mm; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP50; Colore: Bianco; QD integrale M12 a 4 pin