pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3087946 WLS28-2XW145XPB - 3087946

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3087946 WLS28-2XW145XPB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093485

Codice prodotto

TUK3087946

Cod. produttore

3087946

Produttore

TUK

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Grado di protezione (IP):

IP50

Larghezza:

28 mm

Altezza/profondità:

25 mm

Lunghezza:

213.5 mm

Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2; con interruttore; lunghezza: 145 mm; tensione: 12-30 V cc; grado di protezione ambientale: IP50; colore: bianco; cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)