pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3087914 S18DLHWQ - 3087914

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3087914 S18DLHWQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 1

  • Colore del corpo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093478

Codice prodotto

TUK3087914

Cod. produttore

3087914

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

1

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

S18 EZ-LIGHT Luce diurna visibile ad alta intensità 18 mm 1 colore; Tensione: 9-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP67; Colore: bianco; Ingresso: PNP; QD integrale M12 a 4 pin