pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3087559 DF-G2-PS-Q5 - 3087559

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093355

Codice prodotto

TUK3087559

Cod. produttore

3087559

Produttore

TUK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP50

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Amplificatore in fibra ottica a doppio display ad alta velocità con fascio rosso DF-G2; intervallo: dipende dalla fibra; ingresso 10-30 V cc; uscite: 1 PNP; connettore a spirale in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)