TURCK BANNER SRL - TUK3087492 WLB32ZC1130PBQM - 3087492
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Grado di protezione (IP) - IP50
Larghezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007093294
Codice prodotto
TUK3087492
Cod. produttore
3087492
Produttore
TUK
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP50
Larghezza:
32 mm
Altezza/profondità:
46 mm
Lunghezza:
1144 mm


