TURCK BANNER SRL - TUK3087491 WLB32ZC850PBQM - 3087491
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP50
Lunghezza - 862 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007093287
Codice prodotto
TUK3087491
Cod. produttore
3087491
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP50
Lunghezza:
862 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza/profondità:
46 mm


