TURCK BANNER SRL - TUK3087490 WLB32ZC570PBQM - 3087490

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP50
Lunghezza - 580 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007093270
Codice prodotto
TUK3087490
Cod. produttore
3087490
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP50
Lunghezza:
580 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza/profondità:
46 mm
Un prodotto TURCK BANNER SRL
Scopri la serie TURCK BANNER SRL


