TURCK BANNER SRL - TUK3087489 WLB32ZC285PBQM - 3087489
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP50
Lunghezza - 298 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007093263
Codice prodotto
TUK3087489
Cod. produttore
3087489
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP50
Lunghezza:
298 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza/profondità:
46 mm


