pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3087485 WLB32C285PB - 3087485

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093256

Codice prodotto

TUK3087485

Cod. produttore

3087485

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP50

Lunghezza:

313 mm

Larghezza:

31.9 mm

Altezza/profondità:

46 mm

Work light WLB32; Interruttore alto/basso/spento; Lunghezza: 285 mm; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP50; Colore: bianco; Collegabile a cascata; Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi); Finestra diffusa