pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3087484 WLB32C1130PBQ - 3087484

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3087484 WLB32C1130PBQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093249

Codice prodotto

TUK3087484

Cod. produttore

3087484

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP50

Lunghezza:

1166 mm

Larghezza:

31.9 mm

Altezza/profondità:

46 mm

Work light WLB32; interruttore alto/basso/spento; lunghezza: 1130 mm; tensione: 12-30 V cc; grado di protezione ambientale: IP50; colore: bianco; collegabile in cascata; connettore QD integrato M12 a 4 pin; finestra diffusa