pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3086891 WLC60CW640GAQ - 3086891

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3086891 WLC60CW640GAQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093133

Codice prodotto

TUK3086891

Cod. produttore

3086891

Produttore

TUK

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

60.9 mm

Altezza/profondità:

31.3 mm

Lunghezza:

680.4 mm

Work light WLC60; Lunghezza: 640 mm; Alluminio nichelato; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP68g, IP69K; Colore: Bianco; Collegabile a cascata; Finestra: Vetro; QD integrale M12 a 4 pin; Uscita laterale