pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3086101 S22LGRXPQ - 3086101

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3086101 S22LGRXPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 2

  • Colore del corpo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007093065

Codice prodotto

TUK3086101

Cod. produttore

3086101

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

2

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

S22 EZ Light - 22 mm - IP67; Due colori: verde rosso; Ingresso PNP 10-30 V cc; QD integrale M12 a 4 pin