pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3085578 LQMAEC-301SS - 3085578

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 0.31 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007093003

Codice prodotto

TUK3085578

Cod. produttore

3085578

Produttore

TUK

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

0.31 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...105 °C

Corrente nominale In:

3 A

Cavo: Molex a doppia estremità; femmina dritta a 3 pin; femmina dritta a 4 pin; guaina in PVC nero 3x18 da 0,31 m; PVC nero