TURCK BANNER SRL - TUK3083798 SLPCP14-970 - 3083798
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 28 mm
Altezza del sensore - 970 mm
Lunghezza del sensore - 26 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
2000007092860
Codice prodotto
TUK3083798
Cod. produttore
3083798
Produttore
TUK
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
28 mm
Altezza del sensore:
970 mm
Lunghezza del sensore:
26 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
210 mA
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
25.5 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
14 mm
Portata del campo di protezione:
7 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
0.5 V
Altezza campo di protezione:
970 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65