pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3083493 K30LBXXPQP - 3083493

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3083493 K30LBXXPQP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 1

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007092853

Codice prodotto

TUK3083493

Cod. produttore

3083493

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

1

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

Serie K30 EZ-LIGHT: Indicatore multiuso a 1 colore; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: PNP; Colore: blu; Pigtail QD in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)