TURCK BANNER SRL - TUK3082774 TL50WBGYRQ - 3082774

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 5
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Altezza - 251.3 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
2000007092785
Codice prodotto
TUK3082774
Cod. produttore
3082774
Produttore
TUK
Numero di elementi della colonna segnaletica:
5
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Altezza:
251.3 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
50 mm
Grado di protezione (NEMA):
13
Colore luce 1:
Altro
Colore luce 2:
Blu
Colore luce 3:
Verde
Colore luce 4:
Giallo
Colore luce 5:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
18...30 V
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm