pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30817601 BC-M12F12A-24-5 - 30817601

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30817601 BC-M12F12A-24-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 12

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007092600

Codice prodotto

TUK30817601

Cod. produttore

30817601

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

12

Lunghezza del cavo:

5 m

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo: M12 a estremità singola; femmina ad angolo retto a 12 pin; guaina in PVC nero 12x24 da 5 m (16,40 piedi); TPU nero; dado di accoppiamento in ottone nichelato