pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30817597 BC-M12F12-24-2 - 30817597

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30817597 BC-M12F12-24-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 12

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007092563

Codice prodotto

TUK30817597

Cod. produttore

30817597

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

12

Lunghezza del cavo:

2 m

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo: M12 a estremità singola; femmina dritta a 12 pin; guaina in PVC nero 12x24 da 2 m (6,56 piedi); TPU nero; dado di accoppiamento in ottone nichelato