pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30817590 BC-M12F4-22-20 - 30817590

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 20 m

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007092532

Codice prodotto

TUK30817590

Cod. produttore

30817590

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

20 m

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo: M12 a estremità singola; connettore femmina dritto a 4 pin; guaina in PVC nero 4x22 da 20 m (65,62 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato