pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30817511 BC-M12M8-M12M8-24-2 - 30817511

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30817511 BC-M12M8-M12M8-24-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007092471

Codice prodotto

TUK30817511

Cod. produttore

30817511

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

2 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Cavo: M12 a doppia estremità; maschio dritto a 8 pin; connettore maschio dritto a 8 pin; guaina in PVC nero da 2 m (6,56 piedi); dadi di accoppiamento in ottone nichelato