pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30817458 BC-M12F4-M8M4-24-0.3 - 30817458

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30817458 BC-M12F4-M8M4-24-0.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 0.3 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007092389

Codice prodotto

TUK30817458

Cod. produttore

30817458

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

0.3 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo: doppio connettore A-Code M12 a M8 filettato; connettore femmina dritto M12 a 4 pin; connettore maschio dritto M8 a 4 pin; guaina in PVC nero 4x26 da 0,3 m (1 piede); dadi di accoppiamento in ottone nichelato