pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30817403 R50-M12LM5-M12LF5-2M12F5-P13 - 30817403

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - M12

  • Materiale del rivestimento di contatto - Nichel

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Temperatura d'esercizio - -40...70 °C

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007092372

Codice prodotto

TUK30817403

Cod. produttore

30817403

Produttore

TUK

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Larghezza:

50 mm

Altezza:

93 mm

Lunghezza:

93 mm

Scatola di giunzione stampata a 4 porte; 2 porte femmina M12 A-Code a 4 pin, 1 porta femmina M12 L-Code a 5 pin; connettore maschio M12 L-Code a 5 pin integrato; cablaggio parallelo sui pin 1 e 3, configurazione H