pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30817394 BC-M8F3-24-20 - 30817394

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 20 m

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007092365

Codice prodotto

TUK30817394

Cod. produttore

30817394

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

20 m

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo: estremità singola filettata M8; connettore femmina dritto a 3 pin; rivestimento in PVC nero da 20 m (65,61 piedi); dado di accoppiamento in ottone nichelato