pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30817047 SD50P300WSQP - 30817047

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Numero di pixel orizzontali - 96

  • Numero di pixel verticali - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Protocollo di comunicazione - Modbus

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007092266

Codice prodotto

TUK30817047

Cod. produttore

30817047

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Numero di pixel orizzontali:

96

Numero di pixel verticali:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Protocollo di comunicazione:

Modbus

Numero di caratteri per riga:

32

Numero di linee:

1

Comunicazione tramite rame:

no

Bus di comunicazione:

RS-485

Grado di protezione (IP):

IP65

Comunicazione tramite wireless:

no

Display programmabile liberamente:

sì

Comunicazione tramite fibra ottica:

no

Larghezza:

325 mm

Antideflagrante:

no

Opzione per regolatore configurazione:

sì

Con set di montaggio:

sì

Profondità:

28 mm

Con collegamento PC:

no

Altezza:

50 mm

Display di stato SD50 con Modbus; 8 x 96 pixel; LED di visualizzazione bianchi; LED indicatori RGB; lunghezza 300 mm; policarbonato; 12-30 V cc; IP65; connettore a spirale in PVC M12 a 4 pin da 150 mm (6 pollici)