pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30816999 B25-K6LP-Q5 - 30816999

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 2000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007092259

Codice prodotto

TUK30816999

Cod. produttore

30816999

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

2000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Procedura di impostazione:

Teach-In

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

sì

Tempo di reazione:

0.5 ms

Temperatura ambiente:

-30...60 °C

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Larghezza del sensore:

21.5 mm

Altezza del sensore:

36 mm

Lunghezza del sensore:

37 mm

Materiale della superficie ottica:

Altro

Lunghezza d'onda del sensore:

630 nm

Sensore a fascio largo B25; Portata: 2 m; Ingresso: 10-30 V cc; Larghezza del fascio 25 mm; Uscita: Push/Pull con IO-link, PNP; Connettore a innesto rapido M12 da 150 mm (6 pollici)