TURCK BANNER SRL - TUK30816976 GS60PRGBWL9Q - 30816976
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 12...30 V
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Diametro esterno - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000006045805
Codice prodotto
TUK30816976
Cod. produttore
30816976
Produttore
TUK
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
12...30 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro esterno:
60 mm
Altezza/profondità:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
77 mm


