pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30816650 BC-M8F5B-M12M5-24-0.5 - 30816650

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30816650 BC-M8F5B-M12M5-24-0.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 0.5 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007092174

Codice prodotto

TUK30816650

Cod. produttore

30816650

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

0.5 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...85 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...85 °C

Corrente nominale In:

3 A

Cavo: a doppia estremità; connettore femmina M8 B-Code a 5 pin dritto; connettore maschio M12 A-Code a 5 pin dritto; guaina in PVC nero 24 AWG da 0,5 m; dadi di accoppiamento in ottone nichelato