pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30816613 BC-M12M4-M12M4-22-2 - 30816613

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30816613 BC-M12M4-M12M4-22-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007092136

Codice prodotto

TUK30816613

Cod. produttore

30816613

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

2 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo: M12 a doppia estremità; maschio dritto a 4 pin; connettore maschio dritto a 4 pin; guaina in PVC nero 4x22 da 2 m (6,56 piedi); dadi di accoppiamento in ottone nichelato